Beli Jack Stop Kontak di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Uticon Power Socket Grounded (Stop Kontak Arde)Deskripsi:Stop Kontak Arde tanpa kabel, dilengkapi dengan grounding terminal untuk keamanan
- Fort Stop Kontak DIN-Rail (Colokan)atribut:
- Socket: 2P+N & 2P
- Voltage (V): 250
- Uticon Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)Deskripsi:Kabel Gulung, Casing terbuat dari bahan resin tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Dilengkapi lampu indikator pemakaian, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Steker arde insulasi berkualitas tinggi berstandar Internasional & SNI, Dilengkapi dengan terminal grounding (arde) untuk keamanan
- Uticon Stop Kontak dengan Kabel (Power Socket/Power Outlet)Deskripsi:Berbagai metode dan posisi pemasangan untuk disesuaikan dengan kebutuhan anda dan lokasi pemasangan, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Dilengkapi perangkat penutup soket untuk keamanan tambahan, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Posisi saklar menurun untuk kenyamanan pemakaian dan kemudahan penyimpanan serta instalasi, Saklar dengan lampu indikator, Saklar tersendiri untuk setiap soket untuk penghematan pemakaian listrik, Soket akhir berjarak lebih lebar untuk mengakomodasi steker lebar atau AC adaptor besar, Steker arde insulasi berkualitas tinggi berstandar Internasional & SNI, Dilengkapi dengan gounding terminal untuk keamanan, Instalasi saklar indikator dengan terminal ganda memutuskan aliran listrik pada kedua terminal (total) bila dimatikan.atribut:
- Cable (m): 1.5
- Cable Type: H05VV-F 3x0.75 Sqmm
- Uticon Steker Stop Kontak (Steker T Arde)Deskripsi:Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Dilengkapi dengan grounding terminal untuk keamanan.atribut:
- Lubang Stop Kontak: 3
- Uticon Stop Kontak dengan Kabel + Saklar (Power Socket/Power Outlet)Deskripsi:Berbagai metode dan posisi pemasangan untuk disesuaikan dengan kebutuhan anda dan lokasi pemasangan, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Posisi saklar menurun untuk kenyamanan pemakaian dan kemudahan penyimpanan serta instalasi, Saklar dengan lampu indikator, Instalasi saklar indikator dengan terminal ganda memutuskan aliran listrik pada kedua terminal (total) bila dimatikan.atribut:
- Kabel: Kabel 1.5M H05VV-F 3x0.75 Sqmm
- Saklar: 1 Saklar
- Uticon Stop Kontak Arde + Saklar (Power Socket Grounded)Deskripsi:Stopkontak Arde Portabel dengan Panel Instalasi Kabel, Instalasi kabel mudah dengan panel yang mudah dilepas dan terminal yang ditandai dengan jelas, saklar dengan indikator
- Broco Stop Kontak Standard Line (Power Socket/Power Outlet)Deskripsi:Broco Electrical from Indonesia supplies top quality, European Conformity Extension Strip Socket Outlets in large variety to suit the use in EU countries. The Socket Outlets come in 2 Gang to 6 Gang, with and without Child Protection, and are tested to IEC 60884.atribut:
- Current (A): 16
- Broco Steker Stop Kontak Universal Standard Line (Over Steker/Steker Serbaguna)atribut:
- Series: Standard Line
- BAL OHASHI Oil Pantograph Jack 1T (Dongkrak Gunting)Deskripsi:Oil pantograph jack.atribut:
- Color: Black
- Maximum Load (t): 1
- Lowest Position (mm): 140
- Highest Position (mm): 380
- Lifting Range (mm): 140~380
- Luxmenn Stop Kontak dengan Kabel + Port USB (Power Socket/Power Outlet)Deskripsi:LUXMENN Stop Kontak, 3 Meter, 3 Power Socket 2 USB model minimalis dan praktis yang mudah digunakan pada peralatan elektronik. Alat ini adalah pilihan terbaik sebagai solusi kebutuhan stop kontak di rumah, di kantor dan kebutuhan elektronik indoor lainnya.Produk yang ditawarkan dijamin menggunakan 100% bahan yang sama dengan produk aslinya, dengan defect minor (goresan di samping), kualitas dan fungsionalitas dari barang tersebut masih 100% dapat digunakan dengan baik.atribut:
- Color: White
- Dimensions (mm): 210x550x400
- Cord Length (m): 3
- No. of Socket: 3
- No. of USB Port: 2
- Current (A): 10
- Fast Charging USB Current (A): 2.1
- Material: Non-Flammable Plastic
- Maximum Power (W): 2200
- Voltage (V/Hz): AC 220/50-60
- ABB Stop Kontak For Distribution Board (Power Socket/Power Outlet)Deskripsi:M1175 Socket outletThis modular socket allows the connection of devices, tools or electrical and electronic non modular equipments in civil and industrial electrical switchboards.atribut:
- Color: Grey
- IRWIN Jackatribut:
- UNSPSC: 31160000
- SPARKFUN DC Jack 2.1mmatribut:
- AS ONE Part Number: 67-0454-63
- LS Cable British LS Face Plate 2 Port (Penutup Stop Kontak)atribut:
- Size (WxH) (mm): 86x86
- Port : Max. 2 Ports
- SPARKFUN Audio Jack 3.5mmatribut:
- AS ONE Part Number: 67-0454-23
- RS PRO Straight Edge Mount SMA Connector JackDeskripsi:From the trusted RS PRO brand, this SMA connector is a robust and reliable solution to RF connection and has a DC-18 GHz frequency range. It is edge mounting, so-called because it is designed to be mounted efficiently on the edge of a printed circuit board.With gold plated beryllium copper contacts, this high-performance SMA end launcher assures a high-quality signal connection.• Stock number 526-5785 is a 6.35 x 6.35mm square and accepts a PCB thickness of 1.57mmApplicationsThis SMA connector socket is designed for use from DC to 18 GHz, and is designed to connect to appropriate coaxial cable assemblies and SMA plugs with a secure screw-on action. This connector would typically be used in Wi-Fi antenna systems.This edge mount jack is designed to be used in board-to-board applications, and can be secured and soldered for a sturdy connection.atribut:
- Body Orientation: Straight
- Body Plating: Gold
- Bulkhead: No
- Coaxial Connector Type: SMA Connector
- Contact Material: Beryllium Copper
- Contact Plating: Gold
- Gender: Female
- Impedance (ohm): 50
- Mounting Type: Edge Mount
- Operating Frequency (GHz): 0 to 18
- Size: Subminiature
- Termination Method: Solder
- polarity: Normal
Daftar Harga Jack Stop Kontak Terbaru November 2026
| Uticon Power Socket Grounded (Stop Kontak Arde) | Rp10.900 |
| Fort Stop Kontak DIN-Rail (Colokan) | Rp46.900 |
| Broco Stop Kontak 4-Gang (Colokan Listrik) | Rp55.900 |
| Uticon Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel) | Rp339.900 |
| KRISBOW Power Socket Cable Roll (Stop Kontak Kabel Roll) | Rp229.900 |
| Uticon Stop Kontak dengan Kabel (Power Socket/Power Outlet) | Rp109.900 |
| Uticon Steker Stop Kontak (Steker T Arde) | Rp31.900 |
| Uticon Stop Kontak dengan Kabel + Saklar (Power Socket/Power Outlet) | Rp80.900 |
| Uticon Stop Kontak Arde + Saklar (Power Socket Grounded) | Rp54.900 |
| Broco Stop Kontak Standard Line (Power Socket/Power Outlet) | Rp44.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/p8P103843908-1.jpg)
/P102059210-1.jpg)
/dkP104564488-6.jpg)
/kyP110051754-1.jpg)
/e8P101006512-5.jpg)
/P102058299-1.jpg)
/3iP110265126-1.jpg)
/jgP110142700-1.jpg)
/mxP106985825-1.jpg)


/49P105216153-1.jpg)


%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)